RG-100 天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器 22564727

RG-100 天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器 22564727
RG-100 天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器 22564727
RG-100 天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器 22564727
RG-100 天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小) 栄興電器 22564727

天井直付照明器具 直レセユニ(筒形小)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ白熱ワンタッチ
内容量1個注文コード22564727品番RG-100
参考基準価格(税別)¥2,750販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。

タイプ白熱ワンタッチ明るさ(W)40直径(Φmm)104高さ(mm)172.5口金E26器具・セットセット品取付ピッチ(mm)63調光の可否不可調色の可否不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22564727
2023-07-16
用途: 貸家のメンテ
有限会社福永喜之商店製造業

こーゆー商品が売ってること自体が今時珍しい。LEDばっかりだから

対象商品 : 22564727
2022-10-22
用途: 電球のカバー交換
その他業種

トイレの照明のカバー部分が、経年劣化で割れてしまいました。カバー部分を探していたところ、同じ型のこちらの商品を見つけ、購入させていただきました。
ぴったりはまりましたので大変助かりました。
商品到着も早かったです。ありがとうございました。

2022-07-28
用途: トイレの照明の傘の補修
その他業種

電球の交換をしようとしたところ、プラスチックの傘が劣化で粉々に割れてしまい、代わりになる商品を探していて、この商品にたどり着きました。
想定通り、傘がピッタリとはまり元の通りになりました。
今回は使いませんでしたが、ソケット部分はネジ式では無いので流用出来なそうでした。

対象商品 : 22564727
2019-03-27
用途: 賃貸トイレ照明の交換

古い照明のカサの部分が割れてしまったのでカサのみ外して交換しました。安価ですが品質に問題ありません。

3が参考にしています
対象商品 : 22564727
2019-02-16
用途: 部品交換
製造業

電球の傘の交換用として購入しました。
交換前の照明器具(※20年以上前)の型式は同じですが傘の取り付け部のねじ切りが省略されており土台込みでの交換となります。

2が参考にしています
対象商品 : 22564727
2017-08-04
用途: 付いていた物と同じものを探していました。経年劣化で交換のために購入です。
株式会社いずみ住研不動産業

同じものが安く購入を出来、よかったです。また、他の物件でも交換等の時に別の商品の購入もさせて頂きます。

2が参考にしています
対象商品 : 22564727
2017-12-06
用途: リフォーム
正和リフォーム建設業・工事業

作りが粗悪です。安いので仕方ないという部分もありますが、次の購入は無いです。取引先にも同様に伝えます。

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シーリングライトの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ceiling_light/
1が参考にしています
2022-09-15

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする