栄興電器
栄興電器の 照明器具
栄興電器の 住宅・店舗照明
栄興電器の シーリングライト
天井直付照明器具 直レセユニ(渦巻き型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22564815
品番
RG-350
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
LED電球を使用している製品は、白熱電球を使用したタイプに比べて、実感の明るさはさほど変わらずに電気代が約『1/8』。
タイプ
白熱ワンタッチ
明るさ(W)
40
直径(Φmm)
180
高さ(mm)
197
口金
E26
器具・セット
セット品
取付ピッチ(mm)
63
調光の可否
不可
調色の可否
不可