渡辺泰
渡辺泰の ネット・シート・マルチ
渡辺泰の ネット
渡辺泰の 防虫ネット
農園芸用 防虫サンサンネット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22565122
品番
1.35m×5m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
目合1mmの防虫ネットです。アブラムシの害を軽減し、省農薬栽培に最適です。
幅(m)
1.35
長さ(m)
5
色
白
材質
ネットPE(UV剤入)
目合い(mm)
1
透光率(%)
約90