曜日別特売
TH15-1/2-B-N カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント 22566023

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH15-1/2-B-N カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント 22566023
TH15-1/2-B-N カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント 22566023

カンタッチ TH型 BsBM

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)22
管接続口径R1/2
内容量1個注文コード22566023品番TH15-1/2-B-N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。

用途ブレードホース用継手寸法I(mm)47.8寸法L(mm)51.7寸法a(mm)30寸法b(mm)34.6寸法d(Φmm)14形状カンタッチ TH型適合チューブ外径(Φmm)22使用流体最高使用圧力(MPa)1ねじの種類R管接続口径R1/2材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレンねじ規格インチサイズ適合ホース内径(Φmm)15適合OリングP16
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする