※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH19-1/2-B-N カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント 22566048 TH19-1/2-B-N カンタッチ TH型 BsBM リガルジョイント 22566048

カンタッチ TH型 BsBM

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22566048 品番 TH19-1/2-B-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。
インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。

寸法I(mm)54.3 寸法L(mm)59.8 寸法a(mm)35 寸法b(mm)40.5 寸法d(Φmm)14 形状カンタッチ TH型 適合チューブ外径(Φmm)26 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 管接続口径R1/2 用途ブレードホース用継手 材質ボディ・ナット/BsBM(C3604)、インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/クロロプレン ねじ規格インチサイズ 適合ホース内径(Φmm)19 適合OリングP20
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする