※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TH45-1 1/2-S-N スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566382 TH45-1 1/2-S-N スーパーカンタッチ TH型 SUS リガルジョイント 22566382

スーパーカンタッチ TH型 SUS

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)56 注文コード22566382 品番TH45-1 1/2-S-N
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥102,278
販売価格(税別)
92,980
この商品は適合チューブ外径など3種類から選べます 他の種類を見る

継手本体とホース差込み部を分離することで、ホースを抜き差しする際に起きるホース軟化と内面の傷による水漏れ・ホースの抜けを完全に防止。インサートスリーブとOリングシール構造により流路抵抗を最小限にし、効果の良い配管が可能。大口径配管の圧力に耐える、二重のリング構造。バックリングに加え、フロントリングがしっかりとホースを締め込み、抜けを防止するため更なる安全を約束します。カンタッチの信頼性をそのままに、大口径用の太いホースの施工時に性能を発揮するスラストリングを採用。ホースの共廻りを防ぎ、安全に配管が行えます。

寸法I(mm)83 寸法L(mm)93.5 寸法a(mm)75 寸法b(mm)86.6 寸法d(Φmm)38 形状カンタッチ TH型 適合チューブ外径(Φmm)56 使用流体 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類R 管接続口径R1 1/2 用途大口径ブレードホース用継手 材質ボディ・ナット・インサートスリーブ/SUS304、バックリング・スラストリング・フロントリング/ポリアセタール、Oリング/フッ素ゴム ねじ規格インチサイズ 適合ホース内径(Φmm)45 適合OリングP45
注意
※使用するホースの使用圧力範囲でご使用下さい。またスプリングホースにはご使用になれません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする