20 マスキングテープ 高品質 モノタロウ 22567186 20 マスキングテープ 高品質 モノタロウ 22567186 20 マスキングテープ 高品質 モノタロウ 22567186 20 マスキングテープ 高品質 モノタロウ 22567186

マスキングテープ 高品質

(1932件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(6巻) 注文コード 22567186 品番 20
1月25日より値下げいたしました。
販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

粘着力が強く糊残りも少ないので、車両はもちろん一般塗装用にも使える高品質タイプ。
巻き出しが軽く手切れ性も良いので、作業効率が上がります。

テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)18 基材和紙 主な用途一般塗装用、車両塗装用 粘着剤アクリル系 粘着力1.8N/10mm 用途一般塗装全般。車両マスキング。建築・内装。 紙管内径(mm)25.4 テープ厚さ(mm)0.083 耐熱温度(℃)120 引張強度(N/10mm)32.4 RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書:(0.1MB)
注意
※被着体、塗料の種類によっては貼り跡やのり残りが発生する場合がありますので、問題がないことを確かめてからご使用下さい。

巻き出しが軽い!手で切りやすい!しっかり貼れる! 3拍子揃って高品質。しかも安い!
軽い巻き出し 手切れ性良好。素材が強く切れにくい。

「安くて使い勝手のいいマスキングテープがあれば・・・」
あります!モノタロウの【マスキングテープ 高品質】はコストパフォーマンス抜群!
基材にしっかり強度があるので、長いラインでも貼りやすく・剥がしやすく、時短にもつながります。
仕上がりは糊残りも少なく、作業前後を通してご満足いただける高品質テープです。

自動車塗装のカバーに
自動車塗装・磨き作業に

粘着力が強く糊残りも少ないため、自動車の塗装や磨き・補修時に活躍!
手で簡単に切ることができ、作業の進みもはかどります。

内装時のカバーに
建築・内装用途にも

大量に使用する建築・内装シーンでも!
13サイズのテープ幅をラインアップしているので、施工場所に応じて使い分けいただけます。

油性ペンで文字が書ける!!
文字も書ける

ラベルや仕分けにも便利!
手で切れるのでカッターがなくても使える手軽さもポイントです。
ケーブル、素材、部品など幅広く活用いただけます。


ご使用中のお客様からの、うれしいお声がぞくぞく!※個人の感想です。
コスパが大事
(注文コード 22567168)
自動車ボディー塗装時

メーカー品より価格を抑えながら、全く遜色なく使える。使用量、使用頻度の高い製品だけに、コスパが大事です。

大量使用にこの金額は助かります
(注文コード 22567152)
塗装時に

大量に使用するんでこの金額は助かります。家のコーキングでも使用しましたが全く問題なし。

価格がリーズナブルで品質も良い
(注文コード 22567256)
配線作業時に電線に貼付行先表示

価格がリーズナブルで品質も良く穴径もテープカッターにぴったりで使いやすかった。

簡単に切れて、文字も書きやすい
(注文コード 22567168)
物品の整理時

簡単に手でちぎれて、表面に文字も書きやすいので、物品にラベルを貼って整理するときなどに便利です。

背表紙や見出しに事務所でも多様
(注文コード 22567274)
製品、事務用

ファイルの背表紙やクリアケースの見出しなど貼っては剥がせるので、現場はもちろん事務所でも多様しています。

よく接着し、はがれにくい
(注文コード 22567168)
コーキング打ち

下地によく接着しはがれにくく大変使いやすい。市販のものはキッチン廻りに使うとはがれて使い物にならないがこれはいいと感じました。

ご感想・ご意見ありがとうございます。
★5個をいただけるように、 これからも頑張ります。

商品説明動画

マスキングテープ(高品質タイプ).
この動画は、23人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:490
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:546

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1932
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-04
用途:
洋裁

クリップや待ち針で止めにくい物を縫う際に使用します。粘着力は最適でとても使いやすいです。

2025-12-12
用途:
漆喰塗りの養生に。
神戸シェアハウス和楽居 様 (不動産業)

以前は18mmをメインで使っていましたが、
もうちょっと幅が広いのがいい、という場合にちょうどいいです。
箱買いしております。

ノリの具合もしっかりつくし、
しばらく木部に貼っていても、剥がす際に木ごと剥がれることも少なく、ちょうどいい感じの粘着力です。

2026-01-23
用途:
商品発送
株式会社テラダ 様 (製造業)

商品発送に使用しています。小さな商品を袋詰めした後、開いた口を停めています。手でちぎれますし、適度な粘着力で使い勝手はいいです。

2026-01-20
用途:
塗装以外で使用

配線の仮番号を書いて電線に貼ったり、部材のカットライン印しに使用したり、傷防止や仮止めなど、色々な時に使用しています。
綺麗に剥がせるので、とても便利です。

2025-10-30
用途:
140℃くらい熱をかけるところで使用してます。
オレンジカンパニーBPS 様

ノリも残らず、きれいにはがれるので、長年愛用させてもらってます。
信頼できる商品です。

2人が参考にしています
対象商品:
22567143
2026-01-08
用途:
家族の車用、プラモデル
サービス業

細かな凹凸、カーブ用に使用。
粘着もベタベタしないのでやり直し、数回の再使用もしてます。

2026-01-05
用途:
スプレーガン塗装のマスキング

コスパもよく、長年の愛用になります。手切れもよく扱いやすく、剥がす際にもスムーズで文句なし。

2025-09-19
用途:
機械の塗装時にマスキング
マルテック 様

機械の塗装時にマスキングしてます。きれいに貼れるし、きれいに剥がせるし満足してます。価格も安価です。
ちょっと怪我した時に、止血にも使ってます。なかなか便利です。

3人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする