※着用例

- シール付介護用エプロン プロワーク 22567667 - シール付介護用エプロン プロワーク 22567667

シール付介護用エプロン

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード22567667 品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥900 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

エプロンの袖にシールが付いており、テーブルに貼れば食べこぼしをキャッチします。
シールと本体をくっつければポケットとなって食べこぼしをキャッチします。

オレンジ 幅(cm)72 首下長100 全長(cm)125 素材ポリエチレン

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:243

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする