125mm 電気ディスクグラインダ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22568796 品番G13SH5 100V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,700
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

アルミダイキャストボディ採用
電気用品安全法新基準対応。

電源(V)単相100 電流(A)7.4 最大回転数(min-1[r.p.m])9000 長さ(mm)307 幅(mm)- 高さ(mm)71(ギヤカバー) 質量(kg)1.9 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)125 付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル 電圧(V)単相100 消費電力(W)720 最大出力(W)960 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] モーター単相直巻整流子モーター 寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22 砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 胴径(Φmm)56 電源周波数(Hz)50/60
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
22568796 G13SH5 100V 29448118 G13SHA ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) ディスクグラインダ HiKOKI(旧:日立工機) 1台 19,980
欠品中
税込21,978
ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:533

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22568796
2019-02-08
用途:
カッター
コバヤシ斫工業 様 (建設業・工事業)

いつもの愛用品です。
とても使いやすいくて長持ちします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする