電源(V)単相100
電流(A)7.4
最大回転数(min-1[r.p.m])9000
長さ(mm)307
幅(mm)-
高さ(mm)71(ギヤカバー)
質量(kg)1.9
コード長さ(m)2.5
砥石径(Φmm)125
付属品レジノイドフレキシブルトイシ・スパナ・サイドハンドル
電圧(V)単相100
消費電力(W)720
最大出力(W)960
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
モーター単相直巻整流子モーター
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)レジノイドフレキシブル:125×3.1/5×22、レジノイド:125×6×22
砥石寸法(mm)厚さ6
砥石寸法(Φmm)穴径22
電源周波数(Hz)50/60
アズワン品番64-7055-89
電圧×電流(VA)100