日本サニパック
日本サニパックの ポリ袋・ゴミ袋
日本サニパックの 地域指定ゴミ袋
名古屋市許可業者用事業系可燃ゴミ袋
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10枚)
注文コード
22570092
品番
G-7D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
容量(L)
90
色
黄色半透明
厚さ(mm)
0.03
持ち手
なし
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
対象
可燃
対象地域
名古屋市
RoHS指令(10物質対応)
対応