オープンキャリーバッグミニ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22571657 品番DT-SRB-9
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力!
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。
持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
使用頻度の高いコンベックスが収納できます。
撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×210×250 質量(kg)1.23 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210 外寸法・幅(mm)295 外寸法・高さ(mm)250 外寸法・奥行(mm)210

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22571657
2021-07-28
用途:
現場持込用バック
卸売・小売業

小型であるが、モンキー、ラチェットや計測機器を
いれるにはちょうど良いサイズ。
作りも頑丈であり問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする