曜日別特売

オープンキャリーバッグミニ

(1件のレビュー)
翌日出荷翌日出荷とは
内容量1個注文コード22571666品番DT-SRB-9C
参考基準価格(税別)¥3,810販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

バッグ内外に各種ポケット付きで抜群の収納力!
長尺ホルダーはテープフッカーとしても使え、使い方色々。
持ち運びに便利なショルダーベルトは長さ調整機能付き、ウレタンパッドで負荷軽減。
使用頻度の高いコンベックスが収納できます。
撥水加工をしてますのでバッグが長持ちします。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)295×210×250迷彩質量(kg)1.23寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×295×210外寸法・幅(mm)295外寸法・高さ(mm)250外寸法・奥行(mm)210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22571657
2021-07-28
用途: 現場持込用バック
卸売・小売業

小型であるが、モンキー、ラチェットや計測機器を
いれるにはちょうど良いサイズ。
作りも頑丈であり問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

帆布製」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする