インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの 万能用刷毛(多用途刷毛)
うれしの(万能用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
22571876
品番
12629
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
天然の動物毛の刷毛で、本職、プロ仕様の刷毛です。
天然先付けで、ハケ目が目立ちません。
品質は高品質でありながら、価格訴求可能な商品です。
種類
刷毛
材質(毛)
山羊毛(白細)
主な用途
万能用(多用途)
毛色
白色
刷毛幅(mm)
60
RoHS指令(10物質対応)
対応