ハンドル可動式コテバケ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード22571937 品番11328
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

広く平らな面、室内壁、平トタン、天井、床、浴室等を塗るのに最適です。
つぎ柄の使用で、高所、屋根、床等の塗装が楽にしかも安全にできます。
初めての方でも塗りムラがなくキレイに仕上がります。

質量(g)200 種類刷毛 毛丈(mm)6 材質(柄部)ポリプロピレン(PP) 材質(毛)ポリエステル 主な用途塗装用 毛色白色 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm)165×30×220
注意
※ラッカー系及び油性塗料には使用しないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22571937
2021-11-13
用途:
塗装作業時
その他業種

塗料のタレもなく広い面積を簡単に塗れて便利です。刷毛目も目立たずきれいに塗れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする