インダストリーコーワ
インダストリーコーワの 刷毛(ハケ)
インダストリーコーワの コテバケ・ベンダー
ハンドル可動式コテバケ スペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22571946
品番
11338
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥835
販売価格(税別)
¥
759
バスケットに入れる
適合本体
11328
質量(g)
120
タイプ
スペア
種類
刷毛用部品
毛丈(mm)
6
材質(毛)
ポリエステル
主な用途
水性用
毛色
白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法(横×奥行×高さ)(mm)
165×20×100