画筆(化セン)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5本) 毛幅(mm)7 サイズ4号 サイズ(号)4 毛丈(mm)約10 注文コード22572034 品番11057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449
この商品は毛幅・サイズ・毛丈など4種類から選べます 他の種類を見る

工作用、ホビー用等の細かい部分の塗りに最適。
補修塗装に最適。

サイズ4号 毛丈(mm)約10 全長220 寸法(mm)7 サイズ(号)4 毛材アクリル樹脂繊維 毛幅(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:31

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
接着剤の塗付用

狭い場所などに木工用ボンドを塗布する際に使用しています。
接着剤塗布用にはアクリル樹脂繊維がちょうどよいです。
多用するので同じサイズがセットになっていて助かります。
消耗したらまたリピートします。

2025-03-11
用途:
コーキングの下塗りなど
不動産業

サッシまわりなどに変成シリコンを打つなど、細かいところにプライマーを塗るときに重宝しています。

対象商品:
22572025
2024-01-28
用途:
薬品塗装時
製造業

コシもらしっかりあって使いやすくお値段以上の買い物でした。

対象商品:
22572025
2023-04-14
用途:
制御盤のタッチアップ補修するため
製造業

とてもしっかりしたものでした
何も問題なく使用できています

対象商品:
22572034
2021-08-17
用途:
DIY
製造業

No issues. Works fine as adverised.

対象商品:
22572025
2019-10-03
用途:
塗装作業時

塗装のタッチアップ用で購入しました。
ものはいいのですが もう少し長さが欲しいです。

対象商品:
22572025
2018-11-16
用途:
塗装作業時
製造業

ちょっとした塗装をするときに使用しました。小さいので使いやすく、問題なく使えました。

対象商品:
22572043
2017-03-20
用途:
エポキシや塗料の筆塗りで

値段の割には毛の質は悪くないです。なくなったらまた購入を考えたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする