引戸スベリテープ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22573653 品番 TP-211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

敷居に貼れば開け閉めスムーズ!引き戸のすべり改善テープです。
木肌調なので目立ちません。
耐磨耗性に優れ、敷居の摩耗を防ぎます。
裏面の粘着剤と、構造的な力で、確実に固定します。

用途
障子・フスマなど引戸の敷居みぞすべり用。
タンス、木製机の引き出しに。
木肌色 テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)7.4 基材ポリエチレン 主な用途すべり助長用
注意
※18mm巾の敷居ミゾの場合には引戸スベリの両側をカッターなどで切り、ミゾに合わせてご使用ください。
※直射日光の当たらない場所に保管する。
※子供の手が届かないところに置き、いたずらをしないよう注意する。
※用途以外に使用しない。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22573653
2023-06-22
用途:
引戸滑り
製造業

他の物と比べ比較的安価で滑り具合も程よく上手く貼れた!もっと長尺で長さ当たりの単価が安いものも考慮したがとりあえず必要な所には貼れた。

対象商品:
22573653
2021-02-09
用途:
雨戸がスムースに動きずらくなっためレールにこのテープを装着
医療・福祉・介護関連業

雨戸のレールの幅とこのテープの幅が合致してきれいに装着することができ、スムースに開閉が可能になった。

対象商品:
22573653
2021-01-17
用途:
引き戸が動くように
サービス業

引き戸が重たかったのですが、スムーズに動くようになりました。なんで、早く使用しなかったのか?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする