3芯延長コード15A3ツ口

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22574588 品番 20m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

やわらかくてねじれにくい。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)20 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状接地2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数3 電線仕様-太さ(mm2)1.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:624

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22574588
2021-05-12
用途:
各種機器の接続
製造業

3芯タイプで15-20mの延長コードを探していました。安く入手できて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
22574572
2017-08-06
用途:
現場作業
建設業・工事業

コードもしっかりしているし、3つ口部分も問題ないです。
差し込み部のアースがたためると、ありがたかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする