T-1延長コード

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22574597 品番 0.35m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

やわらかコードで使いやすい。
電線が太いので電圧降下を低減します。
VCTケーブル仕様で被覆が厚く強くて破れにくい。
耐寒性にすぐれています。
最大1500Wまで使用可能です。

コード長さ(m)0.35 オレンジ 電線仕様-種別VCT 使用場所屋内 仕様屋内用 定格電圧(V)125 コンセント個数3 コンセント形状2P 15A 125V 定格電流(A)15 電線仕様-芯数2 電線仕様-太さ(mm2)2.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22574597
2022-05-10
用途:
機械のメンテナンス時等
建設業・工事業

コードもしなやかで値段の割に良いと思います。(^_^)/~

1人が参考にしています
対象商品:
22574642
2021-12-28
用途:
Wi-Fi / 無線LANルーター用

・性能・効果はまだ未知数。時々ネットに繋がらなくなるのでメーカーに問うたら、壁の電源タップ1口をルーター専用にして必要な電圧を確保してくれと。電圧というよりアンペア相俟って総電力供給不足なのかもしれんが。ただそれができないので、コレを壁のタップに付けて3口のうち1口をルーターに繋いで様子見している。
・製品の見た目については赤がよくあるオレンジがかった赤ではなく深紅で非常にカッコいい。普通が目だない色を選ぶが逆に赤いコードで揃えるというのもシャレでてるかもしれない。
・難点は壁への差込みがやや緩く抜けが心配。差込金具をもう少し太くしたもいいと思う。

対象商品:
22574694
2020-07-26
用途:
良い商品です。

10メーターコードが長かったので、5cmコードを、購入しました。
長くもなく短くもなく良いと思います。

対象商品:
22574597
2020-03-03
用途:
壁コンセントより取り出し
興国機工株式会社 様

短いものが欲しかったため購入しました
たこ足コンセントではなく 便利で複数取り出し可能

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

延長コードの特長と電圧降下について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/591/
2023-02-22

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする