岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D40後付ランナー
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22578185
品番
15T19
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥420
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D40
寸法(mm)
カン下:29
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
10kg
質量(g)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった