岡田装飾金物
岡田装飾金物の 内装商品
岡田装飾金物の レール
岡田装飾金物の カーテンレール
D30後付ワンタッチランナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22578212
品番
12T20
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途
カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合
D30
寸法(mm)
カン下:48.5
材質/仕上
樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)
8kg
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
ランナーの種類について
参考になった