画像準備中

FB型手動グリースポンプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22578237 品番 FB-4A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ハンドル操作が軽い 21MPa高圧手動ポンプ
小形で、手軽に使用できることから、給油頻度が比較的少ない箇所で
配管が短く、給油口数の少ない給油に最適のポンプです。
さらに、吐出圧力21MPaの高圧手動ポンプを用いると、給油の信頼性がより高まり、また配管の簡素化がはかれます。
高圧化により、配管径が細くでき、併せてより広い範囲に給油可能となり、配管費の節減ができます。
給油圧力の保証が、高圧化によってさらに増し、給油の信頼性が高まります。
小形で取扱いが容易であり、ハンドル操作も軽く、手軽に使用できます。
簡単な構造に設計され、故障が少ない機構であるため、メンテナンスの手間がかかりません。

用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。 質量(kg)18 種類その他ポンプ タンク容量(L)2 最高使用圧力(MPa)10 吐出口径Rc3/8 グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0〜2 吐出量(cm3/ストローク)7
注意
※屋内にて使用のこと。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする