ダイキン潤滑機設
ダイキン潤滑機設の 油圧ポンプ
ダイキン潤滑機設の 電動ポンプ
PF型フィラーパック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22578623
品番
PF-1-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
最高使用圧力(MPa)
2
用途
16kg入または18kg入ペール缶に直接取り付け、タンクへグリースを補給します。
付属品
ゴムホース(ユニオンナット付)1.5m、手動ポンプおよび電動ポンプとも共通口金付
適合
16kg及び18kg
質量(kg)
5
グリス種類
集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0〜2
吐出量(cm
3
/ストローク)
40
注意
※ペール缶は付属していません