画像準備中

ルビエース手動ポンプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22578657 品番 LB05F-11-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

ハンドルが握りやすく、操作が容易な手動ポンプです。

用途建設機械、工作機械に使用されています。 質量(kg)1.1 種類その他ポンプ 使用温度範囲(℃)0〜50 (2号グリース)、-5〜50 (0〜1号グリース) タンク容量(L)(フォロアプレート式)0.5 最高使用圧力(MPa)17 吐出口径Rc3/8 耐振性8.9G 潤滑剤NLGI ちょう度#0〜4号グリース(リチウム系) 吐出量(cm3/ストローク)0.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22578632
2017-10-30
用途:
クレーンの可動部への給油システムの構築に使用しました。
製造業

今迄、旧型の給油システムからルビエースに切り替えたので、比較的、楽に給油する事が出来る様になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧ポンプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする