ウォーターウェルド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(57g) 注文コード22579253 品番7075
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

水中や温度差などで接着場所が乾燥できない場所に有効な粘土タイプの接着剤。
使用する量をカットし、よく練り、必要箇所へ施工してください。
マリン、ボード関係や給水管、浴槽、シャワー周り、排水口など水に関係する様々な箇所で水漏れを防ぎ、穴やクラックなどの修理に使用いただけます。

用途ファイバークロス、アルミニウム、PVC、銅、真鍮、コンクリートなどの接着補修、漏れ止め、隙間補填。 オフホワイト 硬化時間(分)開始25(常温) 完全硬化時間4時間(常温) 危険物の類別非危険物 主なワークパーツ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする