曜日別特売
M10×165 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 22579278

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10×165 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 22579278
M10×165 六角ボルト 半ねじ(ステンレス) 大阪魂 22579278

六角ボルト 半ねじ(ステンレス)

(68件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
ねじの呼びM10
長さ(mm)165
165
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
170
175
180
185
190
195
200
210
220
230
240
250
260
300
330
340
450
500
25
30
205
215
225
235
245
270
280
290
310
320
350
360
370
380
390
400
410
420
430
440
ねじピッチ1.5
内容量1本注文コード22579278品番M10×165
販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
¥529
材質
ステンレス(SUS304)
ねじの呼び
M10
頭部形状
六角
種別
半ねじ
長さ(mm)
165
ねじピッチ
1.5
ねじ山種類
メートル並目
ねじ長さ(mm)
32~36
寸法r(mm)
最小0.4
ねじの種類
六角ボルト
寸法S(mm)
17
寸法e(mm)
約19.6
寸法l(mm)
165
寸法Z(mm)
約1.5
寸法K(mm)
7
寸法da(mm)
最小11.2
寸法ds(mm)
10
寸法dk1(Φmm)
約16.5

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、8人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:68 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-09-01
用途: スーツケースのコロ修理用
ヴィラ・ウイング 様(不動産業)

コロ取り付けに使用するにはボルトとナットが基本と考えるます。理由は次の修理が楽であることです。購入時ピンはカシメてありましたがカシメる工具が無いとなかなか無理が有るので今回ボルト・ナットにしました。良好です。

2026-07-06
用途: 加工部品組立
自動車・二輪車・自転車関連業

ステンレスで錆びなし
仕上げもキレイで寸法もほぼ誤差が無いので
組み上がったときにズレが生じないので重宝しています。
バラで購入できるのも大変助かります。

2026-09-29
用途: 天井へのタイヤの格納
有限会社 植松技研 様

寸法ぴったりでGooです。ステンレスなので安心です。

2026-06-19
用途: オートバイのエンジンマウント取り付けボルトの交換
建設業・工事業

仕上げも綺麗で、一般に売られていないサイズなので重宝してます。

1人が参考にしています
2026-03-03
用途: 機器・架台・金物などの締結(M10、長尺が必要な箇所)に使用
株式会社ドゥサイエンス 様(建設業・工事業)

締結用に使用しました。SUS304で耐食性があり、水回りや屋外でも使いやすいです。M10×120の長さが必要な場面で重宝し、半ねじなので相手材の締結部が安定して固定できました。ねじの入りもスムーズでした。

2026-02-21
用途: オートバイワンオフパーツ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ワンオフパーツを作って固定する場合、長いボルトで、ネジが切っていない部分の太さがきっちり(この場合)10mmないと使えないことが多いんですが、しっくり合うボルトはけっこう無いもので、このボルトはそこがしっくり合うので、いつも使っています。ステンレスなので、やや高価ですが、まあ錆びにくいし、いいですね。

2024-12-20
用途: 柱と柱つなぐ
建設業・工事業

M10で長いボルトが欲しくて購入しました。値段も安く使って問題はなさそうです。次回も購入したいです。

3人が参考にしています
2025-02-09
用途: アルフィンの固定
株式会社川田商会 協栄自工 様

庇の木造壁貫通取り付けに使いました。
ステンで錆びないので良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
383:その他(ミルシート・出荷証明書)
3人が参考にしています
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする