- ポリ袋 10枚入り モノタロウ 22579287 - ポリ袋 10枚入り モノタロウ 22579287

ポリ袋 10枚入り

(822件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 22579287 品番 -
販売価格(税込) ¥109
販売価格(税別)
99
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ツルツルタイプのポリ袋です。10枚入りなので使い勝手が良いです。

容量(L)20 乳白半透明 厚さ(mm)0.025 寸法(横×縦)(mm)500×600 材質LLDPE(リニア低密度ポリエチレン)+メタロセン 用途ゴミ処理、保管など タイプツルツルタイプ 入数(枚)10
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.04mm厚 90L 1パック10枚入.
この動画は、11人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 822
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-17
用途:
ゴミ捨て
有限会社 オースミ電気工事 様

厚手で多少尖った物を入れても破けにくく、
入れた物もすごく透けることもないので重宝している。

2026-03-11
用途:
ごみ捨て
株式会社新潟化工機 様

厚みが有って無理しても敗れることがないので、主に生ゴミを捨てるときに使っています。乳白色でごみが見えないのもいいです。

対象商品:
16532924
2025-11-17
用途:
ゴミ袋
製造業

普段は百均のゴミ袋を使っています。
今回は重量のあるゴミを捨てるのに使いました。
この商品は厚味があり丈夫です。特に角のあるゴミで穴が開いても、穴が広がりません。
一部に穴が開くと裂けてしまうものが多いなか、良い商品なのでストックしています。

2人が参考にしています
2026-02-20
用途:
飲食店で使用

うちの店は油をよく使うのであまり使用しないものは
ビニール袋にくるんで保管してます。
大きく、破れにくいので満足です。

対象商品:
43391715
2026-02-17
用途:
ゴミ袋や釣った魚をクーラーBOXに入れるときにも
製造業

厚み十分で破れにくい!普通の家庭ゴミならコレで十分。魚釣りのときに直接氷に触れさせたくないときにもちょうど良くて長年愛用しています。コスパいい。

2026-02-15
用途:
ただのゴミ袋
卸売・小売業

何かの注文ついでに頼んだり、注文金額の調整で頼んだり。
ちょうどいいゴミ袋です。

対象商品:
43391749
2026-02-14
用途:
タイヤの保管

120Lを購入しました。タイヤ交換の際に利用しています。ミニバンのタイヤに使用出来て重宝してます。

2025-11-18
用途:
マンション共用部の清掃
合資会社ヘラルドプランニング 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

業務として使用しています 70Lがちょうど良い大きさです 厚さも適度で剪定した枝をいれても大丈夫です

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの書類は発行可能でしょうか。
回答:
RoHS2・REACH規則・chemSHERPAの発行には対応しておりません。
該当可否についても、判断不可でございます。
2021-11-10
質問:
箱単位での購入は可能でしょうか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり、箱単位での販売はございません。
2021-11-10

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする