- ポリ袋 モノタロウ 22579427 - ポリ袋 モノタロウ 22579427 - ポリ袋 モノタロウ 22579427 - ポリ袋 モノタロウ 22579427

ポリ袋

(1085件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 22579427 品番 -
販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。ツルツルタイプのポリ袋です。

容量(L)90 厚さ(mm)0.04 寸法(横×縦)(mm)900×1000 材質リニア低密度ポリエチレン 用途ゴミ処理、保管など タイプツルツルタイプ 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB)
注意
※この袋は、幼児や子供にとって窒息などの危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところに置かないでください。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。

商品説明動画

ポリ袋 業務用 0.025mm厚 45L 1箱100枚入.
この動画は、39人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:290

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1085
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
45557827
2026-01-07
用途:
ゴミ出し用の中袋として使用する。(二重にして使用してる。)

ゴミ出し二重袋として、使い勝手が良く使用している。

2025-10-12
用途:
通常のゴミ出し、季節もの家電の収納時梱包

ポリ袋の厚さが適していて切れにくく、ガサガサした加工で無いので、梱包時も空気を抜きやすく、家電にフィットさせられる。

2025-11-27
用途:
安いから しかたがない?
アラビア石油店 様

灯油を車で運ぶのに使います1枚ずつ取り出すのに便利です。

2025-11-16
用途:
レンタルルーム内のゴミ処理
飲食業

厚手で少し重いゴミを入れても破け辛いすが、かさばらず良い感じです。

2025-09-10
用途:
値段が格安
BILLS株式会社 様 (サービス業)

厚みに心配がありましたが、値段の割に良い品です。
埼玉市内の資源ごみが透明袋指定に切り替わったので
重宝しています。

2人が参考にしています
対象商品:
45557827
2026-01-05
用途:
内装業
赤羽畳室内 様 (建設業・工事業)

こみ片付けで、破けずらいし、いつも重宝してます。ありがとうございます。

対象商品:
45557827
2026-01-06
用途:
居酒屋
飲食業

揚げカス等、熱を持ったものを入れると穴が開きやすいです。
大量に入れると袋の材質が弱いため縛るのに苦労します。

2025-11-20
用途:
シュレッター用ゴミ箱

中がうっすら見えて紙ごみと分かるので捨てるのによい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
マチは付いていますか。
回答:
マチはついておりません。
2021-11-10
質問:
大きい箱に何個入りでしょうか。
回答:
商品情報に記載の『内容量』単位での販売となり
物流センターでばらしているため、箱入数のご案内は控えさせております。
2021-11-10
質問:
非該当証明書は発行できますか。
回答:
非該当証明書は発行不可でございます。
当社では、非該当判断を行うための安全保障貿易自主管理体制が構築できておりません。
そのため、非該当証明の判断ができません。
1人が参考にしています
2021-11-10
質問:
安全データシートは発行できますか。
回答:
商品ページの《化学物質安全性参考資料》から、または下記よりご確認ください。
https://www.monotaro.com/etc/pdf/msds/45557827_MSDS_done_20210728.pdf
2021-11-10
質問:
RoHS10物質・SVHCの不使用証明書または、規制に対する保証書の発行はできますか。
回答:
RoHS10・SVHCとも調査をしておりません為、証明書発行は不可でございます。
2021-11-10
すべてのFAQを表示する

「ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする