自作温室のカバーにちょうど良いサイズなので購入しました。
もっと厚めだと良いのですが、安価ですから破れたら交換すれば良いので星5個です。
最初0.05mmを使っていたが、雨除けなので、0.04mmでも問題無い事がわかり使用してます。
0.04mmで150Lの仕様もあるとありがたいです。
貴重なご意見ありがとうございます。
商品展開の参考にさせていただきます。
ホームセンターにはこの種のデカサイズポリ袋は置いてなかった。大きさと言い、厚さと言いこれは便利だ。ぼかし肥料に使う米ぬかはこれ一袋にそのまま保管できるし、トマトの雨防止はこれを切って使っている。まともに買えば1,000円するガこれだと2袋を使えば代役となる。防寒対策にも使っている。通常のポリシートは0.05mmなのですぐに破けるがこの厚さは丈夫だ。