- チューブ内径(Φmm)
- 80
- 作動方式
- 複動片ロッド
- ストローク(mm)
- 150
- クッション
- (-) エアクッション
- ジャバラ
- (J) (J) ナイロンターポリン
- リード線(m)
- (L) 3
- 材質(チューブ)
- (-) アルミチューブ
- 磁石内蔵有無
- (D) 磁石内蔵
- ポートねじの種類
- (-) Rc
- オートスイッチ種類
- A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
- オートスイッチ追記号
- (-) 2ヶ付
- ロッド先端金具
- (W) 2山ナックルジョイント
- 揺動受け金具
- (N) 揺動受け金具