- ブラックパイプ フジテック・ジャパン 22582726

- ブラックパイプ フジテック・ジャパン 22582726
- ブラックパイプ フジテック・ジャパン 22582726

ブラックパイプ

(10件のレビュー)
取扱い終了特別運賃車上渡し
長さL(mm)1000
内容量1本注文コード22582726品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥940

鉄管に黒焼付塗装

材質/仕上鉄管/ブラック焼付き塗装厚さ(mm)0.9長さL(mm)1000寸法D(Φmm)23.8呼び径(Φmm)25

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22582753
2024-01-03
用途: ハンガーパイプ
株式会社CLASICO不動産業

速やかに発送いただきました。ありがとうございました。

対象商品 : 22582753
2023-08-26
用途: 階段の手すり用
株式会社 小泉デザイン事務所建設業・工事業

階段の手すりに使用するため購入しました。
塗装も綺麗で満足しています。
もし今後カットサービスがあれば利用したいなと思いました。

対象商品 : 22582735
2023-06-24
用途: ハンガーパイプ用途
不動産業

ピラシェル棚柱 パイプ用ブラケット(パイプφ32)とサイズがドンピシャでした。他に黒のハンガーパイプはあまり無いので助かりました。

対象商品 : 22582753
2020-10-25
用途: 階段手すり
製造業

カフェ風にリフォームした際に室内階段手すりに使用しました。
いい感じ仕上がり満足してます。

対象商品 : 22582726
2020-09-17
用途: ハンガーラック製作に
YUKI*Neko卸売・小売業

店舗用ハンガーラック製作に使いました。
アンティーク調のオシャレな棚ができました!
長さがあるのに別途送料が発生しないのがすごく助かりました。

対象商品 : 22582753
2020-05-11
用途: 手摺支柱用
建設業・工事業

室内の手摺の支柱としてサイズ、強度も安定しています。

対象商品 : 22582735
2019-09-11
用途: ドアノブで使用
原田株式会社サービス業

工業製品ですのでコスパは最高です。
見た目もカッコいいです。
ただ発送時にフィルムの縁が剥がれて小傷が出ていた所が星一つマイナスです。

対象商品 : 22582753
2019-10-28
用途: ハンガーパイプとして
製造業

黒のパイプはほとんどないのでこちらを購入。マットな塗装がとても良いです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする