フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ホワイトブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
直止
呼び径(Φmm)
32
注文コード
22582823
品番
首長Φ32止
参考基準価格(税別)
¥1,246
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
形状・呼び径
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイカスト
呼び径(Φmm)
32
種別
止
タイプ
首長
仕上
白焼付塗装
形状
直止