フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプブラケット
ブラックブラケット
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22582893
品番
首長Φ25通
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
呼び径(Φmm)
25
寸法A(mm)
82
寸法B(mm)
55
種別
通
形状
直通
材質
亜鉛ダイカスト
タイプ
首長
仕上
黒焼付塗装