フジテック・ジャパン
フジテック・ジャパンの 建具金物
フジテック・ジャパンの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
フジテック・ジャパンの パイプソケット
ホワイトソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22582936
品番
Φ32
参考基準価格(税別)
¥539
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト
呼び径(Φmm)
32
形状
ソケット
寸法A(mm)
22
寸法B(mm)
62
仕上
白焼付塗装