曜日別特売
Φ32 ブラックソケット フジテック・ジャパン 22582954

Φ32 ブラックソケット フジテック・ジャパン 22582954
Φ32 ブラックソケット フジテック・ジャパン 22582954

ブラックソケット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)32
内容量1個注文コード22582954品番Φ32
参考基準価格(税別)¥495販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489
材質亜鉛ダイカスト呼び径(Φmm)32形状ソケット寸法A(mm)21寸法B(mm)60仕上黒焼付塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22582954
2024-01-03
用途: ハンガーパイプ
株式会社CLASICO不動産業

速やかに発送いただきました。ありがとうございました。

対象商品 : 22582954
2022-05-02
用途: ハイエースのリアテーブル用に。
その他業種

自作でリアテーブルを作った際に、ポールを立てるために取り付けました。ポールの太さにしっかり合って、ぐらつかず出来ました。

対象商品 : 22582945
2020-09-17
用途: ハンガーラック製作に
YUKI*Neko卸売・小売業

ブラックパイプと一緒に使いました!
イメージはパイプでカバーする感じかなぁ?って思ってましたが、パイプを内側に差し込むタイプです。
ディアウォールの様に天井に突っ張る板と板の間につけるのは少し大変でしたが、普通の棚に取り付けるのは簡単にいきました。

対象商品 : 22582954
2019-10-28
用途: スチールのパイプと一緒に
製造業

マットな塗装がとても良かったです。パイプもしっかりと固定されるので、取り付けての不安もありませんでした。

対象商品 : 22582954
2019-06-03
用途: 洋服ハンガー掛けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

どうしても黒色のソケットを探していたので助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする