既製品の本棚のダボのサイズが、ホームセンターでは扱っていません(たいてい5ミリ)4,8ミリというサイズで探して購入。ピッタリです。昔の本棚が復活利用できてよかったです。
ホームセンターなどでは4mmと5mmのダボは扱っていることが多いのですが、4.8mmというのは、大抵は2つとか4つ入りです。1枚の棚に4つのダボを使うことを考えれば、大量に必要ですし、安価で数の多い本品以外の選択肢はありませんでした。物は通常のダボであり、良いも悪いもないものです。