鉄差込ダボニッケル

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 差込サイズ(Φmm)4.8 注文コード22583076 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥160
この商品は差込サイズなど7種類から選べます 他の種類を見る
材質 寸法(mm)4.8×7 差込サイズ(Φmm)4.8 仕上ニッケル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22583076
2022-09-06
用途:
既製品の本棚に
car-1.jp 栗原商店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

既製品の本棚のダボのサイズが、ホームセンターでは扱っていません(たいてい5ミリ)4,8ミリというサイズで探して購入。ピッタリです。昔の本棚が復活利用できてよかったです。

対象商品:
22583076
2020-05-20
用途:
棚板の増設
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

ホームセンターなどでは4mmと5mmのダボは扱っていることが多いのですが、4.8mmというのは、大抵は2つとか4つ入りです。1枚の棚に4つのダボを使うことを考えれば、大量に必要ですし、安価で数の多い本品以外の選択肢はありませんでした。物は通常のダボであり、良いも悪いもないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚柱・棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする