E71T-GS0.6Φ MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND) 22584512

E71T-GS0.6Φ MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND) 22584512
E71T-GS0.6Φ MIG100用ノンガスワイヤー リランド(RILAND) 22584512

MIG100用ノンガスワイヤー

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ワイヤー径(Φmm)0.6
内容量1箱(1kg)注文コード22584512品番E71T-GS0.6Φ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

MIG100用パーツ

ワイヤー径(Φmm)0.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-18
用途: 他社製の溶接機に使用
石井商事 自動車・二輪車・自転車関連業

ハイガー産業の溶接機に使用してますが純正品の価格が高くこちらの商品でも使えるかと思い使ってみましたが遜色なく使えたのでそれからはこればかり使ってます、こちらは価格も安く言う事なしですね。

対象商品 : 22584546
2024-04-22
用途: 自動車関係・他溶接
その他業種

始め購入しました。中華性のHITBOXで使用してますが特に問題はありません。安価ですし。

対象商品 : 22584546
2022-10-12
用途: 自動車工作時及び部品加工
自動車工房いりえ

金額的には大変満足してます。ワイヤ取り外し時解けて1メ-タ-位ばらけて巻き直す手間が在りました。解いてもばらけなければ良いと思います。溶接は、それなりに出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 22584546
2021-05-27
用途: 溶接
農・林・水産業

現在使用している純正品の補充として購入しました。まだ使用はしていませんが純正品なので問題は無いと考えます。これで残量を気にする事なく使用できます。

対象商品 : 22584546
2021-01-20
用途: 機械制作など
その他業種

今まで使ってきたものよりもお値打ち価格で購入でき、溶接作業が楽しんで出来る様になりました。

対象商品 : 22584546
2020-07-20
用途: 鉄骨のブレス溶接
自動車・二輪車・自転車関連業

鉄筋ブレスの移動に伴い、
ブレスのブラケットを溶接しましたが、
Vでも何ら問題なく溶接できました。
以外と値段以上かも

対象商品 : 22584546
2019-07-26
用途: 簡単な溶接作業
ハヤシオート販売自動車・二輪車・自転車関連業

価格、品質共に特に問題無し。
溶接機本体が安価なものだけに、ありこれ言っても意味が無いと思います。

対象商品 : 22584512
2017-12-05
用途: 自動車鈑金

量を考えれば、安いと思います、0,8mmは、だんぜん他より安いので、次回買うつもりです。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする