サイクロンスティック型クリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22584783 品番 TC-5147R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

なんといっても2.1kgの軽さが魅力。女性やご高齢の方でもかんたんに扱えます。しかも100Wの吸込仕事率でパワーも十分。
2トーンカラーで、上質なデザインに仕上がりました。おしゃれなリビングにも、一人暮らしのお部屋にもぴったりです。
お部屋の広いところのお掃除はスティックタイプでしっかりと。階段や出窓、ソファのすき間やサッシの溝など細かいところはハンディータイプでさっとお掃除。
また、フルフラット構造なので、テーブルやベッドの下など狭いところのお掃除もラクラクこなします。
狭いところや、ホコリのたまりやすいお部屋の隅の掃除に便利なすき間ノズルも付属しています。

電源(V)AC100(50/60Hz) 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)約0.9 吸込仕事率(W)100 コード長さ(m)約5 質量(kg)約2.1 付属品すき間ノズル(毛ブラシ付) 寸法(mm)約230×225×1050 ルビーレッド 消費電力(W)450 スイッチ(本体/ハンドル)スライドスイッチ 入-切 運転音(dB)約75(参考値)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする