曜日別特売
CDS1WB125-75-M9BL 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB125 SMC 22585098

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CDS1WB125

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
22585098
品番
CDS1WB125-75-M9BL
参考基準価格(税別)¥64,680販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
75
形式
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
125
リード線長さ(mm)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする