ニイタカ
ニイタカの 洗剤
ニイタカの キッチン・厨房用洗剤
ニイタカの 食器用洗剤
ローヤルサラセンパウチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(750g×4個)
注文コード
22586332
品番
213960
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
パウチタイプは、ゴミを排出を軽減し、倉庫スペースも省スペースで活用できます。
高濃度台所洗剤6〜15倍にうすめて使用できます。
泡立ちがよく、手肌に優しいのが特徴です。
使用場所
キッチン
商品タイプ
つめかえ用
液性
中性
成分
界面活性剤(40%アルファオレフィンスルホン酸塩、アルカンスルホン酸塩、アルキングルカミド、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤
タイプ
液体
使用の目安
水1Lに6倍希釈液1.5〜3.0g
繰り返し・詰め替え
対応