CS1WT140-100-XC6 標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT140 SMC 22586358

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 両ロッド形 CS1Wシリーズ CS1WT140

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード22586358品番CS1WT140-100-XC6
参考基準価格(税別)¥69,910販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980
チューブ内径(Φmm)140作動方式複動両ロッド材質ステンレス鋼ストローク(mm)100形式(-) 給油タイプクッション(-) 両側ねじの種類(-) Rc材質(チューブ)(-) アルミ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする