A216151 ぞうきん10枚組 テンダイ 22586515

A216151 ぞうきん10枚組 テンダイ 22586515
A216151 ぞうきん10枚組 テンダイ 22586515
A216151 ぞうきん10枚組 テンダイ 22586515

ぞうきん10枚組

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1組(10枚)注文コード22586515品番A216151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

定番の綿100%の雑巾です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質綿100%寸法(cm)20×30質量(g)32/枚繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22586515
2024-01-11
用途: 清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール不動産業

賃貸不動産の管理物件を清掃する時に役立っています。

対象商品 : 22586515
2022-12-20
用途: 室内のお掃除
製造業

室内のあらゆるお掃除に使っています。厚くは有りませんが縫製がしっかりしていて何回使ってもヘタレ難いところが良い所ですね。汚れも落ち易い繊維生地で重宝しています。

対象商品 : 22586515
2021-06-04
用途: 軽自動車荷台の清掃
角田石油サービス業

荷台が汚れるため5~6枚で水にぬらして清掃します。安価なため汚れても苦にならず汚れがひどい時には廃却する時がありますが、洗濯機で洗って使用しています、

1が参考にしています
対象商品 : 22586515
2018-02-10
用途: 機械設備の点検整備に使用しています。
建設業・工事業

油分の吸収はまあまあです。コストパフォーマンスがそこそこいい。

対象商品 : 22586515
2017-11-06
用途: 掃除

価格が安く、しっかりと拭き掃除ができるので、満足できる商品でした。

対象商品 : 22586515
2016-08-16
用途: 車等の清掃時に
不動産業

やや薄い感じがするが、車の清掃時は良いかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする