小判ぞうきん10枚組

(17件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(10枚) 注文コード22586533 品番A216153
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

小振りで女性やお子様にも使いやすい雑巾です。

材質綿100% 寸法(cm)15×20 質量(g)16/枚 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 17
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22586533
2023-12-25
用途:
家庭用掃除用品として
その他業種

小さいサイズのタオル地雑巾が欲しかったのですが、サイズは良いがタオル地に化繊が混じっているのか吸水が悪く、水気がとれません。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の商品ラインナップの参考にさせていただきます。

対象商品:
22586533
2024-01-11
用途:
清掃時
株式会社エヌ・ピー・アール 様 (不動産業)

雑巾のサイズが小さいため簡易的な掃除のときに重宝しています。

対象商品:
22586533
2022-11-29
用途:
欲しかったサイズの雑巾です。
ヒラノデザインオフィス 様 (サービス業)

サイズの小さい雑巾が、なかなか売ってなくて
いつもタオルを小さく加工して、
小さいザイズの雑巾を縫って作ってましたが、
今回、こちらで見つけて購入しましたが、
小さめのサイズも良く、とても重宝しています。

対象商品:
22586533
2019-12-04
用途:
家庭での掃除に使います。
製造業

今日商品が届いて
雑巾を使ってみたら
吸い込みもいい感じで
とても吹きやすかったですね。

対象商品:
22586533
2019-10-28
用途:
掃除
卸売・小売業

値段もリーゾナブル。
水の吸い込みも良く使いやすくてグッド。
また購入したい。

1人が参考にしています
対象商品:
22586533
2020-08-25
用途:
床清掃
西武治療室 横浜青葉 様

丁度いい大きさで使い勝手が非常にいい。厚さも厚からず薄からず

対象商品:
22586533
2020-04-23
用途:
掃除
製造業

普通の半分のサイズですが床掃除には十分です。
作りはしっかりしています。

対象商品:
22586533
2019-02-03
用途:
トラックのアルミホイール磨き
運輸・通信業

パープルメタルポリッシュ等のケミカルをつけて、アルミホイール磨きに使っています。ナットとナットの間の狭い所の磨きに、この小ささが有効だと感じています。リピートしています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする