DKST-12746-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 22586576

DKST-12746-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 22586576
DKST-12746-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 22586576
DKST-12746-316 ステンレスバンド デンカエレクトロン 22586576

ステンレスバンド

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(100個)
長さL(mm)127
最大結束径(Φmm)31
材質SUS316
SUS316
SUS316+エポキシ樹脂
ステンレス316
ステンレス316+エポキシ樹脂コーティング
内容量1パック(100個)注文コード22586576品番DKST-12746-316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

どの環境下でも使用可能
ステンレス製のため強い強度と優れた耐酸性、耐薬品と耐衝撃性を持っています。そのため、屋内、屋外はもちろん、地下埋設や海中など過酷な環境でのご使用に適しております。
強固な作り。台風や暴風でもエアコンや照明なども半永久的に取れない。
ヘッド内部にはスティールのボールが入っており、タイをスムーズに挿入させる役割と共に、結束後はヘッド部の傾斜によりストッパーとして機能する働きがあるため、先端1mmでも簡単にロックがかかり、ボールとタイの強い摩擦力で強力な結束力が得られるため外れません。
作業も安全。バンド全体の面取りが綺麗に施されておりますので、安全に使用できます。

白鋼長さL(mm)127最大結束径(Φmm)31厚さT(mm)0.25ループ引張強度規格値(N[kgf])600幅W(mm)4.6材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 制御盤設置
有限会社 斎藤電気工事

湿度の高い場所への設置でしたが腐食の心配が少なくて安心して施工できました。

対象商品 : 22586646
2022-09-01
用途: 金具の固定
卸売・小売業

シンプルでとても使いやすくとてもよかった。
また利用したい

対象商品 : 22586567
2021-06-08
用途: イノシシ柵補修
サービス業

イノシシ柵の接続に使用しています。丈夫で緩みもなく、耐久性も十分でした。

対象商品 : 22586646
2021-08-18
用途: 車輛メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

他社製品と比べて、強度も強く、作業性も良かったと思います。
いろいろなサイズがあるので、重宝します。
また、再度購入し、使用したいと考えております。

対象商品 : 22586646
2020-09-27
用途: バイク

しっかり掴めて良いですよ。
丈夫で切れる心配はいらないよ。

対象商品 : 22586628
2019-10-14
用途: armoured cableの固縛
千代田エクスワンエンジニアリング株式会社

長いサイズや100本入りや500本入りが即納であれば、うれしい。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 22586567
2019-09-18
用途: ミラー(道路へ出る時の)を、電柱に取り付けるため。
医療・福祉・介護関連業

注文を間違いをしたため、評価しにくいのですが、短すぎたので(長さ単位を間違えた)繋いで使った。固定にはすごく良いことが判った。また、使いたいと、おもっています。ただ、使い方・取りはづしかたの説明書が無く、初めての私には、困難な作業となった(短いのを繋いでつかったため)。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 22586646
2020-07-23
用途: 電動工具の固定
教育・研究機関

締め付けには専用の器具が必要なのでしょうか重量物の保持には細すぎ、強く締め付けることができません。取り外しは試行錯誤の結果できましたが一言記載あればよかった。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする