1800mm×50m ブルーシートロール アイリスオーヤマ 22587197

ブルーシートロール

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
内容量1本注文コード22587197品番1800mm×50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。

厚さ(mm)0.07材質ポリエチレン形状ロールタイプ幅(mm)1800ブルー長さ(m)50呼び寸法(縦×横)(m)1.8×50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22587172
2023-06-02
用途: 床養生シート

#1000より目が詰まっていて#2000まで重たくないまた安価なので導線床養生に使用しています

2が参考にしています
対象商品 : 22587215
2020-08-11
用途: 足場の養生など
蛇沼板金建設業・工事業

長さを余さず使用できるところが良いです。
手軽に扱えるところが気に入りました。

1が参考にしています
対象商品 : 22587197
2019-08-03
用途: 工場内の床養生に使用

工場内の床養生の為購入しました。50m巻の為思う存分使え送料込みでの単価の為割安感があります。

1が参考にしています
対象商品 : 22587172
2020-01-29
用途: 作業時

他社の同等品よりも安価で使いやすい。
厚みも問題ない。

対象商品 : 22587172
2017-11-21
用途: 庭の木製加工品のカバー 納屋側壁板の雨からの保護
えにせる

早速使用しました。巻きなので量も充分あり、使い勝手も特に不具合なくハトメ加工等行いました。後は耐候性で何年持ってくれるかですが
いい買い物できました。

対象商品 : 22587172
2017-11-01
用途: 塗装時の養生
その他業種

目的に合った物で使い易くて安価なのが気に入りました。
また必要になったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする