ブルーシートロール

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22587233 品番 1800mm×100m
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

玄関タイルの上に敷くことで泥汚れ、埃除け、擦り傷がつきにくくなります。

厚さ(mm)0.07 材質ポリエチレン 形状ロールタイプ 幅(mm)1800 ブルー 長さ(m)100 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22587172
2023-06-02
用途:
床養生シート

#1000より目が詰まっていて#2000まで重たくないまた安価なので導線床養生に使用しています

2人が参考にしています
対象商品:
22587215
2020-08-11
用途:
足場の養生など
蛇沼板金 様 (建設業・工事業)

長さを余さず使用できるところが良いです。
手軽に扱えるところが気に入りました。

1人が参考にしています
対象商品:
22587197
2019-08-03
用途:
工場内の床養生に使用

工場内の床養生の為購入しました。50m巻の為思う存分使え送料込みでの単価の為割安感があります。

1人が参考にしています
対象商品:
22587172
2020-01-29
用途:
作業時

他社の同等品よりも安価で使いやすい。
厚みも問題ない。

対象商品:
22587172
2017-11-21
用途:
庭の木製加工品のカバー 納屋側壁板の雨からの保護
えにせる 様

早速使用しました。巻きなので量も充分あり、使い勝手も特に不具合なくハトメ加工等行いました。後は耐候性で何年持ってくれるかですが
いい買い物できました。

対象商品:
22587172
2017-11-01
用途:
塗装時の養生
その他業種

目的に合った物で使い易くて安価なのが気に入りました。
また必要になったら購入したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする