ブルーシート ♯3000

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 22587565 品番 B30-1836
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

汎用性の高いブルーシートです。

ハトメ数12 材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ 形状折りたたみタイプ 幅(mm)1800 厚さ(mm)0.3 ブルー 奥行(mm)3600 厚さ#3000 仕上り寸法(m)1.8×3.6 特性防水

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22587547
2022-12-06
用途:
大豆乾燥トレー脱穀
製造業

しっかりしている。扱いは堅すぎずに使い易いと思います。あとは耐久性ですが、これから確認して行きます。高価格であり期待するところです。

対象商品:
22587556
2020-09-26
用途:
工事材料置き場
日光電機株式会社 様 (建設業・工事業)

工事の材料置き場や材料の加工作業場や周りの家具や床の保護に使ってます。サイズ色々有るので便利です。現場毎に毎回何種類かのシート買ってます。

対象商品:
22587547
2020-12-08
用途:
エアコン洗浄
その他業種

以前ホームセンターで購入した物に比べ、固くて折りたたみにくい感じです。丈夫な作りな分、しっかり撥水して水漏れなどしない点はいいなと感じました。床などにひく際はいいですが、何かに掛けるには若干固いなと感じました。折りたたみにくいのが難点なので使い勝手はぼちぼち。

1人が参考にしています
対象商品:
22587626
2020-04-27
用途:
パイプ車庫の屋根に使ってます。
医療・福祉・介護関連業

しばらく使ってみないとわかりませんが、満足できそうな感じです。

対象商品:
22587583
2017-09-05
用途:
木工作業の養生

値段と品質のバランスがよい。再度購入をしたいとおもいます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする