ブルーシート ♯2000

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22587757 品番B20-3654
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

汎用性の高いブルーシートです。

形状折りたたみタイプ シート厚さ(mm)約0.14 材質本体:ポリエチレン・PPテープ、ハトメ:アルミ ブルー 厚さ#2000 ハトメ数20 呼び寸法(縦×横)(m)3.6×5.4 ハトメピッチ(cm)90 ハトメ内径(Φmm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする